Power First | Dây nối dài Bộ chuyển đổi chữ Y (4) 6-2r | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 4FZZ6 Dây mở rộng Y Bộ chuyển đổi (2) 5-20r | QUẢNG CÁO

POWER FIRST 4FZZ6 Dây nối dài Bộ chuyển đổi Y (2) 5-20r

Trong kho
Khoản mục: AD7RGE phần: 4FZZ6
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
€92.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây nối dài Y Adapter
MàuMàu vàng
Loại kết nối5-20
Chiều dài dây3ft.
Đánh giá10 AWG
Máy đo / Dây dẫn10 / 4 và 10 / 3
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps20
Cấu hình phích cắm NEMAL14-30P
Cấu hình ổ cắm NEMA5-20R
Số lượng cửa hàng2
Cấu hình phích cắmL14-30
Nhiệt độ. Phạm vi-58 đến 194 độ F
Xếp hạng điện áp125/250
Watts3750

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8544429000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhWattsLoại kết nốiĐánh giáMáy đo / Dây dẫnCấu hình phích cắm NEMACấu hình ổ cắm NEMACấu hình phích cắmXếp hạng điện ápGiá cả
POWER FIRST 4FZZ1 Dây mở rộng Y Bộ chuyển đổi 20a 10 / 3ga 3 Chân | AD7RFZ 4F13750L5-2010 AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125€51.75
POWER FIRST 4FZZ2 Dây nối dài Y Bộ chuyển đổi 20a 10 / 3ga 3 Chân | AD7RGA 4F237505-2010 AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125€43.06
POWER FIRST 4FZZ3 Dây mở rộng Y Bộ chuyển đổi (2) L5-20r | AD7RGB 4F32500L5-2012 AWG12 / 4 và 12 / 3L14-20PL5-20RL14-20125/250€55.27
POWER FIRST 4FZZ4 Dây nối dài Y Bộ chuyển đổi (2) 5-20r | AD7RGC 4F425005-2012 AWG12 / 4 và 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250€51.53
POWER FIRST 4FZZ5 Dây nối dài Y Bộ chuyển đổi (2) L5-20r | AD7RGD 4F53750L5-2010 AWG10 / 4 và 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250€53.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 4FZZ6 Dây nối dài Bộ chuyển đổi Y (2) 5-20r
€92.26 /đơn vị