Power First 31a499 | Co Nhiệt Co Nhiệt Pe 16-14 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 31A499 Piggyback Heat Shrink Pe 16-14 - Gói 50 | AC4XFP

POWER FIRST 31A499 Heo Nhiệt Pe 16-14 - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AC4XFP Model: 31A499
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
€59.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPiggyback Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.236 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtPE
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtCo nhiệt gấp đôi
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể1.339
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 31A498 Piggyback Heat Shrink Pe 22-16 - Gói 50 | AC4XFN 31A4980.217 "đỏ1.33922 đến 16 AWG50€57.08
POWER FIRST 31A501 Piggyback Heat Shrink Pe 12-10 - Gói 50 | AC4XFQ 31A5010.319 "Màu vàng1.37812 đến 10 AWG50€70.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 31A499 Heo Nhiệt Pe 16-14 - Gói 50
€59.06 /đóng gói