POWER FIRST 2MV37 Đường đua 15a 120v 24 Ổ cắm 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường đua |
amps | 15 |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây | 15ft. |
Máy đo / Dây dẫn | 14/3 |
Lớp | công nghiệp |
Chiều cao | 1 61 / 64 " |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Chiều dài | 72 " |
Tối đa Amps | 15 |
Lớp y tế | Không |
Phong cách gắn kết | Theo chiều dọc |
Chỉ định dây NEC | SJT |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | 24 |
Số lượng công tắc | 0 |
Số lượng cửa hàng biến áp | 0 |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 2 1 / 2 " |
Đèn báo có điện | Không |
điện áp | 125 |
Chiều rộng | 2.12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 188.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8 |
Mã HS | 8537109070 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Cấu hình ổ cắm NEMA | amps | Chiều dài dây | Số lượng cửa hàng | điện áp | Chiều rộng | Máy đo / Dây dẫn | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MV38 | 5-15R | 20 | 12ft. | 24 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | €213.86 | ||
2MV39 | 5-15R | 20 | 12ft. | 36 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | €247.14 | RFQ
| |
2MV41 | 5-20R | 20 | 6ft. | 10 | 125 | 1.62 " | 12/3 | 1.25 " | €110.79 | ||
5 11HNXNUMX | 5-15R | 15 | 6ft. | 10 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | €84.74 | ||
5 20HNXNUMX | 5-15R | 15 | 6ft. | 12 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | €90.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.