Power First 2lnd7 | Rocker Switch Spdt 3 kết nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 2LND7 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NPE

POWER FIRST Công tắc Rocker 2LND7 Spdt 3 kết nối

Trong kho
Khoản mục: AC2NPE phần: 2LND7
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
€6.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Rocker
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125V, 15A @ 250V
Màu cơ thểĐen
Đăng ký thông tinSPDT
HP1-1 / 2 @ 110/250 VAC
Gắn lỗ0.83 "x 1.45"
Số lượng kết nối3
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 104 độ F
Chuyển đổi màuđỏ
Chức năng chuyển đổiBật / Tắt tạm thời / Bật ngay
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐăng ký thông tinHPGắn lỗSố lượng kết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viThiết bị đầu cuốiGiá cả
POWER FIRST 29FG35 Rocker Switch Dpdt 6 kết nối | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VĐPDT1-1 / 2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 độ đến 149 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€13.27
POWER FIRST 2LND5 Công tắc Rocker Spdt 3 Kết nối | AC2NPC 2LND9 2LND520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€14.15
POWER FIRST 2LNH5 Rocker Switch Dpdt 6 kết nối | AC2NQQ 2LNH520A @ 125V, 15A @ 250VĐPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 độ đến 104 độ FĐinh ốc€11.85
POWER FIRST 2LNH6 Công tắc Rocker Dpdt 6 Kết nối | AC2NQR 29FG36 2LNH620A @ 125V, 15A @ 250VĐPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€16.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Công tắc Rocker 2LND7 Spdt 3 kết nối
€6.96 /đơn vị