Power First 2lnd2 | Rocker Switch Spdt 3 kết nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 2LND2 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NNZ

POWER FIRST Công tắc Rocker 2LND2 Spdt 3 kết nối

Trong kho
Khoản mục: AC2NNZ phần: 2LND2
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
€12.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Rocker
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125V, 15A @ 250V
Màu cơ thểĐen
Đăng ký thông tinSPDT
HP1-1 / 2 @ 110/250 VAC
Gắn lỗ0.83 "x 1.45"
Số lượng kết nối3
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 104 độ F
Chuyển đổi màuđỏ
Chức năng chuyển đổiBật / Tắt / Bật
Thiết bị đầu cuốiTab kết nối nhanh 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐăng ký thông tinHPGắn lỗSố lượng kết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viThiết bị đầu cuốiGiá cả
POWER FIRST 29FG29 Công tắc Rocker Dpdt 6 Kết nối | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VĐPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 độ đến 149 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€11.05
POWER FIRST 2LNA1 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NND 2LNA116A @ 125V, 12A @ 250VSPDT-0.54 "x 1.14"332 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€4.24
POWER FIRST 2LNC8 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NNW 2lnc8.20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€12.47
POWER FIRST 2LNC9 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NNX 2lnc9.20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€11.51
POWER FIRST 2LND1 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NNY 2LND120A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€2.48
POWER FIRST 2LND3 Rocker Switch Spdt 3 kết nối | AC2NPA 2LND320A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 độ đến 104 độ FĐinh ốc€2.48
POWER FIRST 2LNF9 Rocker Switch Dpdt 6 kết nối | AC2NQB 2LNF920A @ 125V, 15A @ 250VĐPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 độ đến 104 độ FĐinh ốc€16.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Công tắc Rocker 2LND2 Spdt 3 kết nối
€12.22 /đơn vị