Power First 29fg26 | Rocker Switch Dpst 4 Kết nối | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 29FG26 Rocker Switch Dpst 4 kết nối | AB8UZG

POWER FIRST Công tắc Rocker 29FG26 Kết nối Dpst 4

Trong kho
Khoản mục: AB8UZG phần: 29FG26

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€9.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Rocker
Xếp hạng liên hệ AC20A @ 125 / 250V
Màu cơ thểĐen
Đăng ký thông tinĐDST
HP2 @ 125/250 VAC
Gắn lỗ0.87 "x 1.16"
Số lượng kết nối4
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 149 độ F
Sử dụng được khuyến cáoMáy phát điện, Máy công nghiệp
Chuyển đổi màuđỏ
Chức năng chuyển đổiOn / Off
Thiết bị đầu cuốiTab kết nối nhanh 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)8.99
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8536509040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐăng ký thông tinHPGắn lỗSố lượng kết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viThiết bị đầu cuốiGiá cả
POWER FIRST 29FG25 Rocker Switch Dpst 4 kết nối | AB8UZF 29FG2520A @ 125 / 250VĐDST2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 độ đến 149 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€11.20
POWER FIRST 2LNA5 Rocker Switch Spst 2 kết nối | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.87 "x 1.16"232 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€5.96
POWER FIRST 2LNA6 Rocker Switch Spst 2 kết nối | AC2NNJ 2LNA620A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 độ đến 104 độ FĐinh ốc€5.07
POWER FIRST 2LNA8 Rocker Switch Spst 2 kết nối | AC2NNL 2LNA820A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 độ đến 104 độ FĐinh ốc€5.07
POWER FIRST 2LNF1 Rocker Switch Dpst 4 kết nối | AC2NPT 2LNF120A @ 125V, 15A @ 250VĐDST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 độ đến 104 độ FĐinh ốc€7.23
Công tắc Rocker POWER FIRST 2LNF2 Kết nối Dpst 4 | AC2NPU 2LNE9 2LNF220A @ 125V, 15A @ 250VĐDST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€14.90
POWER FIRST 2VLP9 Công Tắc Rocker Spst 2 Kết Nối | AC3QXK 2VLP920A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 độ đến 104 độ FTab kết nối nhanh 1/4 "€7.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST Công tắc Rocker 29FG26 Kết nối Dpst 4
€9.92 /đơn vị