Dòng LOVEJOY MOL, Trung tâm khớp nối kiểu kẹp Oldham Lỗ khoan hệ mét
Phong cách | Mô hình | Lực quán tính | Kích thước lỗ khoan | Kẹp kích thước vít | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ lệch song song | Độ cứng xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458109 | - | 10mm | - | 17.7 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €78.94 | RFQ
|
A | 68514458098 | - | 8mm | - | 10.6 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €72.37 | RFQ
|
A | 68514458613 | - | 5mm | - | 17.7 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €78.94 | RFQ
|
A | 68514458980 | - | 14mm | - | 39.80 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €98.70 | RFQ
|
A | 68514458122 | - | 10mm | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €98.70 | RFQ
|
A | 68514458085 | - | 6mm | - | 6.2 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €65.81 | RFQ
|
A | 68514458123 | - | 11mm | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €98.70 | RFQ
|
A | 68514458614 | - | 6mm | - | 17.70 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €78.94 | RFQ
|
A | 68514458124 | - | 12mm | - | 39.8 inch.-Lbs. | - | - | - | - | €98.70 | RFQ
|
B | 68514458084 | 0.001 lbs.in.sq. | 5mm | M2.6 | 6.20 inch.-Lbs. | 16mm | 29mm | 0.400 " | 620 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458601 | 0.001 lbs.in.sq. | 3mm | M2.6 | 6.20 inch.-Lbs. | 16mm | 29mm | 0.400 " | 620 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458602 | 0.001 lbs.in.sq. | 4mm | M2.6 | 6.20 inch.-Lbs. | 16mm | 29mm | 0.400 " | 620 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458608 | 0.004 lbs.in.sq. | 5mm | M2.6 | 10.60 inch.-Lbs. | 20mm | 33mm | 0.600 " | 974 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458097 | 0.004 lbs.in.sq. | 6mm | M2.6 | 10.60 inch.-Lbs. | 20mm | 33mm | 0.600 " | 974 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458607 | 0.004 lbs.in.sq. | 4mm | M2.6 | 10.60 inch.-Lbs. | 20mm | 33mm | 0.600 " | 974 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458606 | 0.004 lbs.in.sq. | 3mm | M2.6 | 10.60 inch.-Lbs. | 20mm | 33mm | 0.600 " | 974 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458108 | 0.011 lbs.in.sq. | 8mm | M3 | 17.70 inch.-Lbs. | 25mm | 39mm | 0.800 " | 1770 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
B | 68514458619 | 0.034 lbs.in.sq. | 8mm | M4 | 39.80 inch.-Lbs. | 32mm | 45mm | 0.100 " | 8788 in.- lbs./rad | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xử lý khung và niềng răng
- Máy chế tạo kim loại
- Cáp uốn liên tục
- Công tắc áp suất chân không
- Màn hình chim
- Van ngắt
- Đầu nối dây
- Dụng cụ làm vách thạch cao và trát tường
- van
- Thép không gỉ
- WEG Động cơ đa năng, Hệ thống điều khiển mở
- NATIONAL GUARD Khung cửa chống ăn mòn Weatherstrip
- RANCO Chu kỳ điều khiển, Bộ công cụ đa năng, Hành động đóng khi bật tăng
- DAYTON Quạt hút 16 inch, 230V
- HEATHROW SCIENTIFIC giá quay
- SPEARS VALVES PVC Lug Chèn Van bướm, Kẽm Lug, FKM
- SPEARS VALVES Mặt bích FlameGuard CPVC, Spigot
- EATON Bộ triệt MOV dòng D
- BULLDOG Giắc cắm rơ mooc vuông hai tốc độ, mùa xuân trở lại