Power First 26x005 | Biến tần 12vdc 100w 1 ổ cắm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 26X005 Biến tần 12vdc 100w 1 Ổ cắm | AB8QTU

POWER FIRST 26X005 Biến tần 12vdc 100w 1 ổ cắm

Trong kho
Khoản mục: AB8QTU Model: 26X005
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
€41.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcInverter
Trường hợp vật liệuABS
Kết nốiCắm nhẹ hơn
Độ sâu1.5 "
Chiều cao5.51 "
Điện áp đầu vào12 VDC
Vật chấtABS
Số lượng cửa hàng1
Loại ổ cắmỔ cắm 3 chấu tiêu chuẩn
Điện áp đầu ra120 VAC
Đầu ra Watts100
Công suất đầu ra đỉnh200W
Chiều rộng2.68 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)25.1
Chiều dài tàu (cm)15.6
Chiều rộng tàu (cm)5
Mã HS8504409570
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Ổ cắm NEMA (5-15R)
  • Tính năng đặc biệt: Kết nối qua phích cắm thuốc lá ô tô, được chứng nhận ETL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiĐộ sâuChiều caoSố lượng cửa hàngChiều rộngGiá cả
POWER FIRST 26W998 Biến tần 12vdc 200w 2 Ổ cắm | AB8QQD 26W998Cắm nhẹ hơn / Hardwire2.17 "6.81 "24.21 "€81.95
POWER FIRST 26W999 Biến tần 12vdc 400w 2 Ổ cắm | AB8QQE 26W999Cắm nhẹ hơn / Hardwire2.17 "7.09 "24.53 "€80.99
POWER FIRST 26X001 Biến tần 12vdc 750w 2 Ổ cắm | AB8QTP 26X001Dây điện cứng2.52 "9.45 "25.51 "€221.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 26X005 Biến tần 12vdc 100w 1 ổ cắm
€41.33 /đơn vị