FABORY B70520.025.0300 Neo vít, Cấp độ cứng của vỏ, Neo thép, Đường kính neo 1/4 inch, 500PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít neo |
Neo Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài neo | 3" |
Vật liệu neo | Thép |
Kích thước mũi khoan | 1 / 4 trong |
Khoảng cách cạnh | 1 3/4 trong |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | Vỏ cứng |
Kiểu đầu | Hex Washer |
Vật chất | Thép |
Tối đa Độ dày làm việc | 1 1 / 4 " |
Min. Nhúng | 1 3 / 16 " |
Loại đinh ốc | Vít neo |
Địa chấn được phê duyệt | Không |
Lực cắt cuối cùng (Lb.) | 2,680 Lbs. |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 1,025 Lbs. |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.