Power First 24c915 | bích thuổng 22-16 Awg 0.87 Inch - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C915 Flange Spade 22-16 Awg 0.87 inch - Gói 100 | AB7VPE

POWER FIRST 24C915 Bích Thuổng 22-16 Awg 0.87 Inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB7VPE phần: 24C915
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
€85.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBích bích
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.77 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#8
Kiểu cuốiMặt bích
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C932 Flange Spade 16-14 Awg 0.78 inch - Gói 100 | AB7VPU 24C932Màu xanh da trời0.79 "#616 đến 14 AWG100€102.91
POWER FIRST 24C933 Flange Spade 16-14 Awg 0.76 inch - Gói 100 | AB7VPV 24C933Màu xanh da trời0.79 "#816 đến 14 AWG100€100.75
POWER FIRST 24C950 Female Disc 12-10 Awg 0.92 inch - Gói 50 | AB7VQH 24C950Màu vàng1.08 "#612 đến 10 AWG50€67.95
POWER FIRST 24C951 Female Disc 12-10 Awg 0.87 inch - Gói 50 | AB7VQJ 24C951Màu vàng1.08 "#812 đến 10 AWG50€74.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C915 Bích Thuổng 22-16 Awg 0.87 Inch - Gói 100
€85.37 /đóng gói