Power First 24c862 | Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 1/2 Inch 26-22 Awg - Pk500 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 24C862 Ring Terminal 1/2 Inch 26-22 Awg - Gói 500 | AB7VMD

POWER FIRST 24C862 Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 1/2 Inch 26-22 Awg - Gói 500

Trong kho
Khoản mục: AB7VMD phần: 24C862
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
€52.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiĐồng mạ niken
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.1200 độ F
Tối đa Vôn600
Chiều dài tổng thể0.6 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#6
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây26 đến 22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)0.36
Chiều dài tàu (cm)1.2
Chiều rộng tàu (cm)0.8
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C793 Ring Terminal 26-22 Awg # 8 - Gói 500 | AB7VKM 24C7930.6 "#8500€51.94
POWER FIRST 24C863 Ring Terminal 26-22 Awg # 10 - Gói 500 | AB7VME 24C8630.61 "#10500€72.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 24C862 Thiết Bị Đầu Cuối Vòng 1/2 Inch 26-22 Awg - Gói 500
€52.88 /đóng gói