Power Drive Hb50a15x5/8 | Bánh xích làm biếng Ansi 50 | 6agn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ đĩa điện HB50A15X5 / 8 Idler Sprocket Ball Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1

POWER DRIVE HB50A15X5/8 Bi nhông xích Ansi 50

Trong kho
Khoản mục: AE7TGT phần: HB50A15X5 / 8Tham chiếu chéo: 6AGN1
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
€86.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi Idler Sprocket
Kích thước chuỗi ANSI50
Vòng biBanh
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Chiều dài qua lỗ khoan23 / 32 "
Bôi trơnKhông áp dụng
Vật chấtThép
Số răng15
Bên ngoài Dia.3-5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8483901050
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu răng (thép cứng)
  • Cần có trục siết chặt (Không có)
  • Đặc điểm: Duy trì độ căng dây chuyền thích hợp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chuỗi ANSIĐường kính lỗ khoan.Chiều dài qua lỗ khoanSố răngBên ngoài Dia.Giá cả
Ổ đĩa nguồn HB40A17X5 / 8 Idler Sprocket Ball Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0 HB40A17X5 / 8405 / 8 "23 / 32 "172-31 / 32 "€68.26
Ổ CỨNG ĐIỆN HB60A13X5 / 8 Idler Sprocket Ball Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "€88.95
Ổ CỨNG ĐIỆN HB80A12X3 / 4 Idler Sprocket Ball Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1 / 3 "€120.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER DRIVE HB50A15X5/8 Bi nhông xích Ansi 50
€86.11 /đơn vị