Power Drive B 1 3/8 | Ống lót côn chia dòng B 1-3/8 In | 6ptr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ đĩa nguồn B 1 3/8 Ống lót côn chia dòng B 1-3 / 8 In | AF2BEM 6PTR8

POWER DRIVE B 1 Ống lót côn chia 3/8 Sê-ri B 1-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF2BEM phần: B 1 3/8Tham chiếu chéo: 6PTR8
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
€73.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót tách côn
Đường kính vòng tròn bu lông.3.125 "
Kích thước Bolt5/16" x 1-1/4"
Dòng ống lót BoreB
Đường kính lỗ khoan.1.375 "
Loại mặt bíchRắn
Chiều dài1 15 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Lớp SAEG3000
Độ côn3/4 "mỗi ft. Đối với Kẹp trục

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8483308090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa ngoài (Trên ống lót cung cấp ổ đĩa tích cực)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Kích thước BoltDòng ống lót BoreĐường kính lỗ khoan.Chiều dàiGiá cả
POWER DRIVE B 1 Dòng ống lót chia côn Trong | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€71.70
Ổ đĩa công suất B 1 1/16 Ống lót côn chia dòng B 1-1 / 16 In | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
Ổ đĩa công suất B 1 1/2 Ống lót côn chia dòng B 1-1 / 2 In | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€71.70
Ổ đĩa công suất B 1 1/4 Ống lót côn chia dòng B 1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€71.70
Ổ đĩa công suất B 1 1/8 Ống lót côn chia dòng B 1-1 / 8 In | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€71.70
Ổ CỨNG ĐIỆN B 1 11/16 Ống lót côn chia Dòng B 1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
Ổ đĩa công suất B 1 15/16 Ống lót côn chia Dòng B 1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "€71.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER DRIVE B 1 Ống lót côn chia 3/8 Sê-ri B 1-3/8 In
€73.33 /đơn vị