PORT-A-COOL Máy làm mát bay hơi di động PACJS2501A1 9000cfm 1/2HP
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy làm mát bay hơi di động |
Air Flow | 9000 cfm |
amps | 9.1 |
Lưỡi Dia. | 24 " |
Khả năng lam mat | 2125 vuông ft. |
Độ sâu | 30.437 " |
Phóng điện | Mặt trận |
Lái xe | Với |
Loại ổ | trực tiếp |
Chiều cao | 66.25 " |
Động cơ HP | 1/2 |
Tốc độ | Biến |
điện áp | 115 |
Công suất nước | 55 gal. |
Chiều rộng | 51.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 101.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 137.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ | Air Flow | amps | Chiều rộng | Lưỡi Dia. | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | Biến | 5500 cfm | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | RFQ
| |
PACJS2601A1 | Biến | 13,500 cfm | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | €4,957.19 | RFQ
| |
PACJS2701A1 | Biến | 23,500 cfm | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | €6,620.54 | RFQ
| |
PACJS2201A1 | Biến | 2400 cfm | 3.4 | 28.5 " | - | Đen | 26.5 " | 42 " | €1,412.95 | ||
PACHZ270DAZ | 1 | 22,500 cfm | 19.8 | 77 " | 48 " | trái cam | 35 " | 89.75 " | €16,376.96 | ||
PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €14,731.21 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,359.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.