vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đinh tán mù POP SD610BSLF200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.800 inch, 250Pk | AD3HZD 3ZKJ8

POP Đinh tán mù SD610BSLF200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.800 inch, 250Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3HZD phần: SD610BSLF200Tham chiếu chéo: 3ZKJ8
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
€80.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểThép
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.501 đến 0.625 "
Đầu Dia.0.625 "
Chiều cao đầu0.075 "
Kiểu đầuMặt bích lớn
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.8 "
Vật liệu đinh tánThép C1006-C1010
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)590
Độ bền kéo815 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù SD610BSLF200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.800 inch, 250Pk
€80.02 /đóng gói