Pop Ad812bs203 | Đinh tán mù 1/4 Dia. 0.975 L - Pk100 | 3zkd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đinh tán mù POP AD812BS203, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 0.975 inch, 100Pk | AD3HXH 3ZKD8

POP Đinh tán mù AD812BS203, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 0.975 inch, 100Pk

Trong kho
Mục: AD3HXH phần: AD812BS203Tham chiếu chéo: 3ZKD8
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
€47.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoanF
Dải lưới0.626 đến 0.750 "
Đầu Dia.0.500 "
Chiều cao đầu0.069 "
Kiểu đầuDome
Loại đầuMái vòm
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.975 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5056
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)600 Lbs.
Độ bền kéo750 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù AD812BS203, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 0.975 inch, 100Pk
€47.63 /đóng gói