Pop Ad68abslf200 | Đinh tán mù 3/16 Dia. 0.675L - Pk250 | 3zkc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POP AD68ABSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HWZ 3ZKC9

POP Đinh tán mù AD68ABSLF200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.675 inch, 250Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3HWZ phần: AD68ABSLF200Tham chiếu chéo: 3ZKC9
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
€60.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.376 đến 0.500 "
Đầu Dia.0.625 "
Chiều cao đầu0.075 "
Kiểu đầuMặt bích lớn
Loại đầuMặt bích lớn
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelNhôm
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.675 "
Vật liệu đinh tánNhôm 5052
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)315
Độ bền kéo500 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8308206000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POP Đinh tán mù AD68ABSLF200, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 0.675 inch, 250Pk
€60.32 /đóng gói