Pond Boss Pf185asl | Máy Bơm Đài Phun Nước Abs 1/64hp Đèn Led 2 Psi | 38ef36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm vòi POND BOSS PF185ASL ABS 1 / 64HP Đèn LED 2 psi | AH7XZU 38EF36

POND BOSS Máy bơm đài phun nước PF185ASL ABS 1/64HP 2 psi Đèn LED

Trong kho
Khoản mục: AH7XZU Model: PF185ASLTham chiếu chéo: 38EF36

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€91.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm đài phun nước
Tuân thủ của đại lýUL
Chiều dài dây16ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải0.12
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng140
Chiều cao2"
Vật liệu vỏABS
HP1/64
Hz60
Vật liệu cánh quạtABS
Chiều dài3.5 "
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 16 "
Tối đa Cái đầu4.1 ft.
Cửa hàng5 / 8 "
Bảo vệ quá tải
điện áp120 VAC
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.03
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiChiều caoHPChiều dàiTối đa Cái đầuChiều rộngGiá cả
Bơm vòi POND BOSS PF185AS ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€96.82
Bơm vòi POND BOSS PF420AS ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€123.94
Bơm vòi POND BOSS PF420ASL ABS 3 / 64HP Đèn LED 4 psi | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€140.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POND BOSS Máy bơm đài phun nước PF185ASL ABS 1/64HP 2 psi Đèn LED
€91.77 /đơn vị