Micro Plastics Sinh 0537516cn | Hạt sồi Nylon 3/8-16 - Pk10 | 4 tuổi3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 0537516CN Đai ốc Acorn, Nylon, Size 3/8-16, 10Pk | AD6TME 4AGE3

MICRO PLASTICS 0537516CN Hạt Acorn, Ni lông, Cỡ 3/8-16, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6TME phần: 0537516CNTham chiếu chéo: 4AGE3
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
€10.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuả hạch
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuMau trăng Nga
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTự nhiên
LớpKhông được đánh giá
Chiều cao5 / 8 "
Vật chấtNylon
Loại hạtMũ hạt
Hệ thống đo lườngInch
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
UPC998386771334
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 0537516CN Hạt Acorn, Ni lông, Cỡ 3/8-16, 10Pk
€10.36 /đóng gói