POLYSCIENCE HPLAT-30-L11B Máy làm lạnh tấm cấp đông mô học 120v/60hz
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô học Máy làm lạnh tấm đông lạnh |
dòng điện xoay chiều | 6.5 |
Tuân thủ | CE |
Chiều cao tổng thể | 10 " |
Chiều rộng tổng thể | 19 " |
Nhiệt độ. Điều khiển | KHÔNG |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 Độ |
Điện áp (AC) | 120V / 60Hz |
Trọng lượng tàu (kg) | 36.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 8418690180 |
Sản phẩm | Mô hình | dòng điện xoay chiều | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
HPLAT-30-L12E | 3.5 | 240V / 50Hz | €3,761.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.