POLYSCIENCE Máy làm lạnh 6560T11LB20C 1/2hp 120/60 Turbine P Lss
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiller |
tính chính xác | ổn định +/- 0.1 độ C |
Sức chứa | Công suất làm mát @ 20 độ C 1700W |
Tuân thủ | CSA và CE- được phê duyệt |
Tốc độ dòng | 13.2 L / phút |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Loại bơm | Turbine |
Nhiệt độ. Phạm vi | -10 độ C đến 40 độ C |
Điện áp (AC) | 120V / 60Hz |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 78.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 8418690180 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | tính chính xác | dòng điện xoay chiều | Điện áp (AC) | Sức chứa | Tuân thủ | Tốc độ dòng | Công suất Rating | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6560M11LB20C | -10 độ đến 40 độ | +/- 0.1 độ C | 13.5 | 120V / 60Hz | Công suất làm mát @ 20 độ C: 1800 | CSA, CE | 15.5 lpm | Loại máy bơm: Ổ đĩa từ tính | - | RFQ
| |
6860P46LB70D | Độ 5 đến độ 35 | +/- 0.5 độ C | 20.8 | 230V / 60Hz | Công suất làm mát @ 20 độ C: 5200 | CSA, CE | 13.2 lpm | Dịch chuyển tích cực | €15,626.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.