Poly-planar Ma8505-w | Loa Ngoài Trời Trắng 2-1/2 Inch Độ sâu 100w Pr | 39dn76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA8505-W Trắng 2-1 / 2 inch Độ sâu 100W PR | AH8ZLN 39DN76

POLY-PLANAR Loa ngoài trời MA8505-W Trắng 2-1/2 Inch Độ sâu 100W PR

Trong kho
Khoản mục: AH8ZLN phần: MA8505-WTham chiếu chéo: 39DN76
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
€287.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa ngoài trời
Màutrắng
Chiều rộng vết cắt4-39 / 64 "
Độ sâu2.5 "
đường kính6"
Trở kháng4 ohm
Công suất đầu ra đỉnh100W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)9.7
Chiều dài tàu (cm)31.29
Chiều rộng tàu (cm)15.7
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuđường kínhChiều caoChiều rộngGiá cả
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA5500 Trắng Độ sâu 1-33/64 inch PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500trắng1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "€535.22
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA6800 Trắng Độ sâu 3-7 / 16 inch PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800trắng3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "€518.75
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA6600 Trắng 3 inch Độ sâu 200W PR | AH8ZKN 39DN53 MA6600trắng3"7 39 / 64 "7.625 "7.625 "€444.64
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA5950 Trắng 3-7 / 16 inch Độ sâu 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950trắng3.437 "-7 45 / 64 "10 "€381.52
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA6500 Trắng Độ sâu 2-39/64 inch PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500trắng2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "€362.30
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA905-W Trắng 1 inch Độ sâu 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-Wtrắng1"-6"9"€398.86
Loa ngoài trời POLY-PLANAR MA8506-B Đen 2-13 / 32 inch Độ sâu PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-BĐen2-13 / 32 "7"--€296.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POLY-PLANAR Loa ngoài trời MA8505-W Trắng 2-1/2 Inch Độ sâu 100W PR
€287.46 /đơn vị