Polaris Ipl250-3b | Đầu Nối Cách Điện 3 Cổng 250 Kcmil | 34uh88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POLARIS IPL250-3B Insulated Connector 3 Ports 250 Kcmil | AG4VGL 34UH88

POLARIS Đầu nối cách điện IPL250-3B 3 cổng 250 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AG4VGL phần: IPL250-3BTham chiếu chéo: 34UH88

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€76.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối Multitap cách điện
Vật liệu cơ thểNhôm
Loại kết nốiMục nhập một mặt, L
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Kiểu đầuHex
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài2.93 "
Tối đa Kích thước dây dẫn250 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn6 AWG
Vật liệu trục vítThép mạ thiếc
Kích thước đinh tán3 / 16 "
Chiều rộng2.03 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536308000

Chi tiết sản phẩm:

  • Số cổng (3)
  • Trực tiếp chôn cất xếp hạng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trục vítMã kích thước cápLoại kết nốiKích thước đinh tánKiểuChiều rộngKiểu đầuMụcGiá cả
Đầu nối cách điện POLARIS IPLG1-3B Đa vòi 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 IPLG1-3BThép1 AWGMục nhập một mặt, L3 / 16 "Nhấn nhiều lần1.62 "rãnhĐầu nối cách điện-
RFQ
Đầu nối cách điện POLARIS IPLG6-3B Nhiều vòi 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BThép6 AWGMục nhập một mặt, L1 / 8 "Nhấn nhiều lần1.12 "rãnhĐầu nối cách điện-
RFQ
Đầu nối cách điện POLARIS ISR-1 / 0B In-line 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BThépNgày 1/0Mục nhập hai mặt, T3 / 16 "Mối ghép nội tuyến0.9 "HexĐầu nối cách điện€49.48
Đầu nối cách điện POLARIS ISR-250B trong dòng 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BNhôm250 kmMục nhập hai mặt, T5 / 16 "Mối ghép nội tuyến1.19 "HexĐầu nối cách điện€68.29
Đầu nối cách điện POLARIS ISR-350B Trong dòng 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BNhôm350 kmMục nhập hai mặt, T5 / 16 "Mối ghép nội tuyến1.32 "HexĐầu nối cách điện€94.68
Đầu nối cách điện POLARIS ISR-500B Trong dòng 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BNhôm500 kmMục nhập hai mặt, T5 / 16 "Mối ghép nội tuyến1.62 "HexĐầu nối cách điện€138.13
Đầu nối cách điện POLARIS IPL1 / 0-3B Đa chạm 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BThépNgày 1/0Mục nhập hai mặt, Z3 / 16 "Nhấn nhiều lần1.62 "HexĐầu nối cách điện€59.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POLARIS Đầu nối cách điện IPL250-3B 3 cổng 250 Kcmil
€76.15 /đơn vị