Khí nén M20-250-8-ppn | Manifold Nhựa Npt 3/8 Inch Chiều dài 7-3/8 Inch | 2khk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Nhựa dẻo Npt 3/8 inch 7-3 / 8 inch Chiều dài | AC2HRW 2KHK9

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Manifold Nhựa Npt 3/8 Inch Chiều dài 7-3/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC2HRW phần: M20-250-8-PPNTham chiếu chéo: 2KHK9
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
€64.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiều thứ khác nhau
Vật liệu cơ thểPolypropylene tự nhiên
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước lỗ lắp0.2 "
Số lượng cửa vào2
Số lượng cửa hàng8
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể7.375 "
Chiều rộng tổng thể1.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 230 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS3917220000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước lỗ lắpSố lượng cửa hàngKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
PNEUMADYNE INC M10-125-4-PPN Nhựa dẻo Npt 1/4 inch Chiều dài 3-1 / 4 inch | AC2HRP 2KHK2 M10-125-4-PPN1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€65.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-8-PPN Manifold Nhựa Npt 3/8 Inch Chiều dài 7-3/8 Inch
€64.39 /đơn vị