Khí nén Hm45-1/8-dt | Van Chuyển Đổi 4 Chiều 1/8 Inch Npt | 14f292 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC HM45-1 / 8-DT Van chuyển đổi 4 chiều 1/8 inch Npt | AA6LHN 14F292

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Van Chuyển Đổi 4 Chiều 1/8 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6LHN phần: HM45-1 / 8-DTTham chiếu chéo: 14F292
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
€80.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi van
Vật liệu cơ thểNhôm / đồng thau
Hệ số khối lượng. 37
Kiểu kết nốiNPT
Loại xử lýChuyển đổi kim loại phát hiện
Max. Sức ép125 psi
Chiều dài tổng thể2.86 "
Kích thước đường ống1/8
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F
UPC723537389881
Thiết kế van4 chiều, 2 vị trí

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481200070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • CFM @ 75 PSI (27.2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKiểu kết nốiLoại xử lýChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Van chuyển đổi 4 chiều bằng đồng | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR. 23UNFChuyển đổi nhựa trở lại mùa xuân2.95 "10-32€67.11
PNEUMADYNE INC FP45-1 / 8-SR Van chuyển đổi 4 chiều 1/8 inch Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR. 37NPTChuyển đổi nhựa trở lại mùa xuân2.86 "1/8€78.53
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Van chuyển đổi 4 chiều bằng đồng | AA6LHM 14F291 HM45-100-ĐT. 23UNFChuyển đổi kim loại phát hiện2.95 "10-32€73.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT Van Chuyển Đổi 4 Chiều 1/8 Inch Npt
€80.67 /đơn vị