Khí nén H11-30-14 | Van chuyển đổi 3 chiều Nc 1/8 Inch Npt | 14f288 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Van chuyển đổi 3 chiều Nc 1/8 Inch Npt | AA6LHJ 14F288

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Van chuyển đổi 3 chiều Nc 1/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6LHJ phần: H11-30-14Tham chiếu chéo: 14F288
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
€75.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi van
Vật liệu cơ thểNhôm / đồng thau
Hệ số khối lượng. 29
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Loại xử lýChuyển đổi
Max. Sức ép125 psi
Chiều dài tổng thể2.380 "
Kích thước đường ống1/8
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481200070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • CFM @ 75 PSI (22.1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKiểu kết nốiChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
PNEUMADYNE INC H0-30-3 Van chuyển đổi 3 chiều Nc Brass | AA6LHH 14F287 H0-30-3. 2410-321.8 "10-32€37.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC H11-30-14 Van chuyển đổi 3 chiều Nc 1/8 inch Npt
€75.36 /đơn vị