Khí nén F0-30-1 | Van chuyển đổi Nc 1/8 Inch Npt Chiều dài 2.16 inch | 14f277 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC F0-30-1 Van chuyển đổi Nc 1/8 Inch Npt Chiều dài 2.16 inch | AA6LGX 14F277

PNEUMADYNE INC F0-30-1 Van chuyển đổi Nc 1/8 inch Npt Chiều dài 2.16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6LGX phần: F0-30-1Tham chiếu chéo: 14F277
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
€36.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi van
Vật liệu cơ thểNhôm / đồng thau
Hệ số khối lượng. 24
Kiểu kết nốiNPT
Loại xử lýChuyển đổi
Max. Sức ép125 psi
Chiều dài tổng thể2.16 "
Kích thước đường ống1/8x10-32
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481200070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • CFM @ 75 PSI (17.3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểHệ số khối lượngKiểu kết nốiLoại xử lýChiều dài tổng thểKích thước đường ốngVật liệu gốcGiá cả
PNEUMADYNE INC F11-30-44 Van chuyển đổi Nc 1/8 inch Fnpt Brass 3 chiều | AA6LGZ 14F279 F11-30-44Nhôm / đồng thau. 29FNPTChuyển đổi2.43 "1/8Thau€78.54
PNEUMADYNE INC F11-30-66 Van chuyển đổi Nc 1/4 inch Đẩy vào | AA6LHA 14F280 F11-30-66Nhôm / đồng thau. 29Đẩy vàoChuyển đổi2.54 "1 / 4 "Thau€79.59
PNEUMADYNE INC C030103 Van chuyển đổi Nc bằng đồng thau 3 chiều | AA6LHD 14F283 C030103Thau.2UNFChuyển đổi nhựa trở lại mùa xuân1.71 "10-32Thau€37.10
PNEUMADYNE INC C040103 Van chuyển đổi Nc 1/8 Inch Npt Chiều dài 2.1 inch | AA6LHE 14F284 C040103Nhôm / đồng thau. 42NPTChuyển đổi nhựa trở lại mùa xuân2.1 "1/8Thau€56.73
PNEUMADYNE INC C040403 Van chuyển đổi Nc 1/8 inch Npt Nhôm / đồng thau | AA6LHF 14F285 C040403Nhôm / đồng thau. 42NPTChuyển đổi nhựa trở lại mùa xuân2.1 "1/8Thau€69.55
PNEUMADYNE INC H0-30-1 Van chuyển đổi Nc 1/8 Inch Npt 125 Psi | AA6LHG 14F286 H0-30-1Nhôm / đồng thau. 24NPT x Tiêu chuẩnChuyển đổi2.16 "1/8x10-32Thau€34.95
PNEUMADYNE INC H11-30-44 Van chuyển đổi Nc 1/8 inch Fnpt Plastic | AA6LHK 14F289 H11-30-44Nhôm / đồng thau. 29FNPTChuyển đổi2.43 "1/8Thau€76.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC F0-30-1 Van chuyển đổi Nc 1/8 inch Npt Chiều dài 2.16 inch
€36.23 /đơn vị