vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC EB30 Đầu nối đực 10-32 x 1/8 inch Barb Đồng thau | AE4WHV 5NJD7

PNEUMADYNE INC Đầu nối nam EB30 10-32 x 1/8 inch Barb Brass

Trong kho
Khoản mục: AE4WHV phần: EB30Tham chiếu chéo: 5NJD7
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
€2.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối thẳng nam
Kích thước Barb1 / 8 "
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiThép gai
Kích thước hex5 / 16 "
Max. Sức ép-28 "Hg Vac đến 125 psi
Kích thước đường ống10-32
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F
Ống Bên trong Dia.1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbỐng Bên trong Dia.Giá cả
PNEUMADYNE INC EB25 Đầu nối Nam 10-32 x 3/32 Inch Barb Brass | AE4WHU 5NJD6 EB253 / 32 "3 / 32 "€2.52
PNEUMADYNE INC EB35 Đầu nối Nam 10-32 x 5/32 Inch Barb Brass | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "€3.89
PNEUMADYNE INC EB40 Đầu nối đực 10-32 x 0.17 inch Barb Đồng thau | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "€3.98
PNEUMADYNE INC EB50 Đầu nối Nam 10-32 x 3/16 inch Barb Đồng thau | AE4WHY 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "€3.89
PNEUMADYNE INC EB60 Đầu nối Nam 10-32 x 1/4 inch Barb Đồng thau | AE4WHZ 5NJE1 EB601 / 4 "1 / 4 "€3.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC Đầu nối nam EB30 10-32 x 1/8 inch Barb Brass
€2.48 /đơn vị