Khí nén C042501 | Van chuyển đổi 3-pos 1/8 Inch Npt | 14f297 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PNEUMADYNE INC C042501 Van chuyển đổi 3 vị trí 1/8 Inch Npt | AA6LHU 14F297

PNEUMADYNE INC C042501 Van chuyển đổi 3 vị trí 1/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6LHU phần: C042501Tham chiếu chéo: 14F297
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
€121.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi van
Vật liệu cơ thểNhôm / đồng thau
Hệ số khối lượng. 47
Kiểu kết nốiNPT
Loại xử lýChuyển đổi kim loại phát hiện
Max. Sức ép125 psi
Chiều dài tổng thể3.03 "
Kích thước đường ống1/8
Vật liệu con dấuBuna-N
Chất liệu ghếBuna-N
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F
Thiết kế van3 chiều, 3 vị trí

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481200070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • CFM @ 75 PSI (50.0)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýThiết kế vanGiá cả
PNEUMADYNE INC C042503 Van chuyển đổi 3 vị trí 1/8 Npt | AA6LHV 14F298 C042503Chuyển đổi kim loại trở lại mùa xuân3 chiều, 3 vị trí€119.79
PNEUMADYNE INC C042601 Van chuyển đổi 3 vị trí 1/8 Npt | AA6LHW 14F299 C042601Chuyển đổi kim loại phát hiện2 chiều, 3 vị trí€127.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PNEUMADYNE INC C042501 Van chuyển đổi 3 vị trí 1/8 inch Npt
€121.22 /đơn vị