PLEWS-LUBRIMATIC Đường phanh 472PVF 1/4 inch Đuốc đảo ngược L72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dòng phanh |
Kết thúc | Áo khoác Polyvinyl Fluoride |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước ống | 1/4 "Pháo sáng ngược |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 8708305090 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều dài | Kích thước chủ đề | Kích thước ống | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
4320PVF | 20 " | 10 mm-1.0 mm | Pháo sáng tiêu chuẩn 3/16 " | metric | €6.42 | |
4330PVF | 30 " | 10 mm-1.0 mm | Pháo sáng tiêu chuẩn 3/16 " | metric | €7.73 | |
4340PVF | 40 " | 10 mm-1.0 mm | Pháo sáng tiêu chuẩn 3/16 " | metric | €9.82 | |
4360PVF | 60 " | 10 mm-1.0 mm | Pháo sáng tiêu chuẩn 3/16 " | metric | €14.58 | |
5330PVF | 30 " | 3 / 8 "-24 | 3/16 "Bong bóng Flare | Chủ đề Hoa Kỳ | €8.07 | |
5351PVF | 51 " | 3 / 8 "-24 | 3/16 "Bong bóng Flare | Chủ đề Hoa Kỳ | €10.93 | |
6351PVF | 51 " | 10-1mm | 3/16 "Bong bóng Flare | metric | €9.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.