Plews-lubrimatic 4330pvf | Số liệu dây phanh 3/16 Inch Flare tiêu chuẩn L30 In | 4kan3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống phanh PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Hệ số 3/16 inch Đuôi lửa tiêu chuẩn L30 In | AD8GAG 4KAN3

PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Dây phanh Số liệu 3/16 Inch Đuốc tiêu chuẩn L30 In

Trong kho
Mục: AD8GAG phần: 4330PVFTham chiếu chéo: 4KAN3
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
€7.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng phanh
Kết thúcÁo khoác Polyvinyl Fluoride
Chiều dài30 "
Vật chấtThép
Kích thước chủ đề10 mm-1.0 mm
Kích thước ốngPháo sáng tiêu chuẩn 3/16 "
Kiểumetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8708305090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: RHINOHIDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước chủ đềKích thước ốngKiểuGiá cả
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF Hệ thống phanh 3/16 inch Tiêu chuẩn Flare L20 In | AD8GAF 4KAN2 4320PVF20 "10 mm-1.0 mmPháo sáng tiêu chuẩn 3/16 "metric€6.42
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Hệ thống phanh 3/16 inch Tiêu chuẩn L40 In | AD8GAH 4KAN4 4340PVF40 "10 mm-1.0 mmPháo sáng tiêu chuẩn 3/16 "metric€9.82
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Hệ thống phanh 3/16 inch Tiêu chuẩn L60 In | AD8GAJ 4KAN6 4360PVF60 "10 mm-1.0 mmPháo sáng tiêu chuẩn 3/16 "metric€14.58
Đường dây phanh PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF Us 3/16 Inch Bubble Flare 30 In | AD8GAK 4KAP1 5330PVF30 "3 / 8 "-243/16 "Bong bóng FlareChủ đề Hoa Kỳ€8.07
Đường dây phanh PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Us 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAL 4KAP3 5351PVF51 "3 / 8 "-243/16 "Bong bóng FlareChủ đề Hoa Kỳ€10.93
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF Chỉ số dòng phanh 3/16 Inch Bong bóng bùng phát 51 In | AD8GAM 4KAR1 6351PVF51 "10-1mm3/16 "Bong bóng Flaremetric€9.77
Bộ điều hợp dây phanh PLEWS-LUBRIMATIC 338PVF 3/16 và 5/16 8 In | AD8GAR 4KAR5 338PVF8"3/8"-24 and 1/2"-203/16 "Đảo ngược và 5/16" Đảo ngượcbộ chuyển đổi€8.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Dây phanh Số liệu 3/16 Inch Đuốc tiêu chuẩn L30 In
€7.73 /đơn vị