PLAST-O-MATIC Van điện từ PS150VW11-120/60-CP, Vận hành thử nghiệm, PTFE Bellow, CPVC, Kích thước 1-1/2 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pilot Solenoid Valve |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu cơ thể | Hệ số khối lượng | Kích thước đường ống | Vật liệu con dấu | Mục | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | Nguồn gốc Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS050VW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | Viton | Van điện | 140 độ F | 63 / 64 " | €941.90 | |
PS050EPW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | EPDM | Van điện | 140 độ F | 63 / 64 " | €910.88 | |
PS075VW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | Viton | Van điện | 140 độ F | 63 / 64 " | €994.09 | |
PS075EPW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | EPDM | Van điện | 140 độ F | 63 / 64 " | €964.37 | |
PS100VW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | Viton | Van điện | 140 độ F | 63 / 64 " | €1,020.99 | |
PS100EPW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | EPDM | Van điện | 140 độ F | 63 / 64 " | €1,033.20 | |
PS150VW11-PV | 6" | PVC | 28.00 | 1.5 " | Viton | Van điện | 140 độ F | 1-15 / 16 " | €1,438.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.