Plast-o-matic Ps050vw11-pv | Van điện từ, 2 chiều, cỡ 1/2 inch, thường đóng, Pvc | 11k463 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điện từ PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV, 2 chiều, kích thước 1/2 inch, thường đóng, PVC | AA3GFK 11K463

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV Van điện từ, 2 chiều, Kích thước 1/2 inch, Thường đóng, PVC

Trong kho
Khoản mục: AA3GFK phần: PS050VW11-PVTham chiếu chéo: 11K463
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
€870.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểPVC
Hệ số khối lượng5.20
Bao vây cuộnKín nước và kín bụi
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá4X
hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.63 / 64 "
Chiều cao tổng thể6.625 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chiều rộng tổng thể3.5 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất nước làm việc an toàn140 psi
Vật liệu con dấuViton
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu cơ thểHệ số khối lượngKích thước đường ốngVật liệu con dấuMụcTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Nguồn gốc Dia.Giá cả
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV, 2 chiều, kích thước 1/2 inch, thường đóng, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMVan điện140 độ F63 / 64 "€841.96
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV, 2 chiều, kích thước 3/4 inch, thường đóng, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonVan điện140 độ F63 / 64 "€918.88
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV, 2 chiều, kích thước 3/4 inch, thường đóng, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMVan điện140 độ F63 / 64 "€891.42
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV, 2 chiều, kích thước 1 inch, thường đóng, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonVan điện140 độ F63 / 64 "€943.75
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV, 2 chiều, kích thước 1 inch, thường đóng, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMVan điện140 độ F63 / 64 "€1,022.46
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV, 2 chiều, kích thước 1-1/2 inch, thường đóng, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonVan điện140 độ F1-15 / 16 "€1,329.59
Van điện từ PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV, 2 chiều, kích thước 1-1/2 inch, thường đóng, PVC | AA3GFT 11K470 PS150EPW11-PV6"PVC28.001.5 "EPDMVan điện140 độ F1-15 / 16 "€1,320.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV Van điện từ, 2 chiều, Kích thước 1/2 inch, Thường đóng, PVC
€870.65 /đơn vị