PLAST-O-MATIC Bộ điều chỉnh áp suất PRHM050V-CP, lò xo, gioăng PVC, kích thước 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều chỉnh áp suất |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Chiều cao | Kích thước đầu vào | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước ổ cắm | Phạm vi điều chỉnh áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHM050V-PV | PVC đúc | 8.75 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 140 độ F | 1 / 2 " | 5 đến 125 psi | €694.46 | ||
PRHM075V-PV | PVC đúc | 10.125 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 140 độ F | 3 / 4 " | 5 đến 125 psi | €862.92 | ||
PRHM100V-PV | PVC đúc | 10.125 " | 1" | 5.5 " | 140 độ F | 1" | 5 đến 125 psi | €1,032.83 | ||
PRHM150V-PV | PVC đúc | 11 15 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140 độ F | 1.5 " | 5 đến 125 psi | €1,247.77 | ||
PRHM200V-PV | PVC gia công | 11 15 / 16 " | 2" | 7" | 140 độ F | 2" | 5 đến 125 psi | €1,500.38 | ||
PRHM050V-PP | polypropylene | 8.625 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 180 độ F | 1 / 2 " | 5 đến 125 psi | €806.28 | ||
PRHM075V-PP | polypropylene | 13 13 / 16 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 180 độ F | 3 / 4 " | 5 đến 125 psi | €1,085.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.