Plast-o-matic Prhm050v-pp | Bộ Điều Áp 11g079 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP, lò xo, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1/2 inch | AA3AXR 11G079

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP Bộ ổn áp, Lò xo, Phớt PVC, Polypropylene, Kích thước 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3AXR phần: PRHM050V-PPTham chiếu chéo: 11G079

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€806.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao8.625 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Chiều dài3 13 / 16 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất5 đến 125 psi
Vật liệu con dấuViton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 1/2 Inch | AA3AXJ 11G072 PRHM050V-PVPVC đúc8.75 "1 / 2 "3 13 / 16 "140 độ F1 / 2 "5 đến 125 psi€694.46
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 3/4 Inch | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVPVC đúc10.125 "3 / 4 "5.5 "140 độ F3 / 4 "5 đến 125 psi€862.92
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 1 Inch | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVPVC đúc10.125 "1"5.5 "140 độ F1"5 đến 125 psi€1,032.83
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVPVC đúc11 15 / 16 "1.5 "5"140 độ F1.5 "5 đến 125 psi€1,247.77
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 2 Inch | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVPVC gia công11 15 / 16 "2"7"140 độ F2"5 đến 125 psi€1,500.38
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP, lò xo, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 3/4 inch | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPpolypropylene13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 độ F3 / 4 "5 đến 125 psi€1,085.03
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP, lò xo, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1 inch | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPpolypropylene13 13 / 16 "1"5.5 "180 độ F1"5 đến 125 psi€1,266.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP Bộ ổn áp, Lò xo, Phớt PVC, Polypropylene, Kích thước 1/2 inch
€806.28 /đơn vị