Plast-o-matic Prh025v-pv | 11g071 Bộ Điều Áp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRH025V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 1/4 Inch | AA3AXH 11G071

PLAST-O-MATIC Bộ điều chỉnh áp suất PRH025V-PV, lò xo, PVC, kích thước 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3AXH Model: PRH025V-PVTham chiếu chéo: 11G071

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€596.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểPVC
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao6.875 "
Kích thước đầu vào1 / 4 "
Chiều dài2"
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 4 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 125 psi
Vật liệu con dấuViton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRH300V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 3 Inch | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVPVC gia công23 "3"8"140 độ F3"10 đến 125 psi€3,371.71
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRH025V-PP, lò xo, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1/4 inch | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPpolypropylene6.875 "1 / 4 "2"180 độ F1 / 4 "10 đến 125 psi€700.77
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PR300V-PP, Lò Xo, Đệm PVC, Polypropylene, Kích Thước 3 Inch | AA3AXX 11G084 PR300V-PPpolypropylene23 "3"8"180 độ F3"5 đến 50 psi€4,977.97
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV, Lò xo, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 1/4 inch | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
RFQ
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV, Lò xo, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3 inch | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
RFQ
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRH400V-PV, Lò xo, PVC, Kích thước 4 Inch | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV, Lò xo, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 4 inch | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Bộ điều chỉnh áp suất PRH025V-PV, lò xo, PVC, kích thước 1/4 inch
€596.85 /đơn vị