Plast-o-matic Pra100v-pp | Bộ Điều Chỉnh Áp Lực, Kích Thước 1 Inch, 5 Đến 125 Psi | 11g065 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRA100V-PP, Kích Thước 1 Inch, 5 Đến 125 psi | AA3AXB 11G065

PLAST-O-MATIC Bộ điều chỉnh áp suất PRA100V-PP, Kích thước 1 inch, 5 đến 125 psi

Trong kho
Khoản mục: AA3AXB phần: PRA100V-PPTham chiếu chéo: 11G065
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
€959.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất vận hành thí điểm
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao8.375 "
Kích thước đầu vào1"
Chiều dài4.5 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước ổ cắm1"
Phạm vi điều chỉnh áp suất5 đến 125 psi
Vật liệu con dấuViton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều caoKích thước đầu vàoChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Kích thước ổ cắmGiá cả
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRA025V-PV, Air Piloted, PVC, Kích thước 1/4 inch | AA3AWQ 11G055 PRA025V-PVPVC4 1 / 16 "1 / 4 "2"140 độ F1 / 4 "€410.92
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRA050V-PV, Air Piloted, PVC, Kích thước 1/2 inch | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 độ F1 / 2 "€488.66
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRA075V-PV, Kích Thước 3/4 Inch, 5 Đến 125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 độ F3 / 4 "€761.85
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRA100V-PV, Kích Thước 1 Inch, 5 Đến 125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 độ F1"€844.04
Bộ Điều Áp PLAST-O-MATIC PRA150V-PV, Kích Thước 1-1/2 Inch, 5 Đến 125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140 độ F1.5 "€1,026.18
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRA300V-PV, Air Piloted, PVC, Kích thước 3 inch | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 độ F3"€1,962.38
Bộ điều chỉnh áp suất PLAST-O-MATIC PRA025V-PP, Air Piloted, gioăng PVC, Polypropylen, Kích thước 1/4 inch | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolypropylene4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 độ F1 / 4 "€442.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Bộ điều chỉnh áp suất PRA100V-PP, Kích thước 1 inch, 5 đến 125 psi
€959.54 /đơn vị