Plast-o-matic Bsda025t-nc-pp | Van ngắt khí nén 11k499 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP Van ngắt tự động, Phốt có ren, Polypropylen, Kích thước 1/4 inch | AA3GGX 11K499

PLAST-O-MATIC Van ngắt tự động BSDA025T-NC-PP, Phốt có ren, Polypropylen, Kích thước 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3GGX phần: BSDA025T-NC-PPTham chiếu chéo: 11K499
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
€560.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTắt van
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ đến 180 độ F
Vật liệu cơ thểPVC / PTFE
Hệ số khối lượng1.1
Kết nốiFNPT
Vật liệu màngPTFE
Nhiệt độ chất lỏng. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Chiều dài2"
Max. Sức ép100 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuPTFE
Thiết kế vanThông thường đóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481809040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV Van ngắt tự động, Phớt ren, PVC, Kích thước 1/4 inch | AA3GGR 11K494 BSDA025T-NC-PV1.12"1 / 4 "€543.35
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV Van ngắt tự động, Phớt ren, PVC, Kích thước 3/4 inch | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "€688.46
Van ngắt tự động PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV, Phớt ren, PVC, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "€935.13
Van ngắt tự động PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP, Phớt ren, Polypropylen, Kích thước 3/4 inch | AA3GGZ 11K502 BSDA075T-NC-PP5.83"3 / 4 "€773.61
Van ngắt tự động PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP, khí nén, 1 inch FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"€956.00
Van ngắt tự động PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP, Phớt ren, Polypropylen, Kích thước 1-1/2 Inch | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "€1,175.45
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP Van ngắt tự động, Phốt ren, CPVC, Kích thước 1/4 inch | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---€670.85
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC Van ngắt tự động BSDA025T-NC-PP, Phốt có ren, Polypropylen, Kích thước 1/4 inch
€560.86 /đơn vị