vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 4001-2LCC Máy đo hỗn hợp hạng nặng 4 inch 30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90

PIC GAUGES Máy đo hợp chất 4001-2LCC hạng nặng 4 inch 30/0/30psi

Trong kho
Khoản mục: AG9LKF phần: 4001-2LCCTham chiếu chéo: 20TW90
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
€183.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo hợp chất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số4"
Loại máy đoHeavy Duty
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi30 đến 0 đến 30 In. Hg / Psi
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất1/0.5
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo hỗn hợp
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ướtGiá cả
MÁY ĐO PIC 201L-402CC Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 inch 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"nhựa30 độ đến 160 độ F30 đến 0 đến 30 In. Hg / Psi1/0.5Copper Copper €69.38
PIC GAUGES 201L-402CD Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 Inch 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"nhựa30 độ đến 160 độ F30 đến 0 đến 60 In. Hg / Psi2/1Copper Copper €81.13
MÁY ĐO PIC 201L-402CE Máy đo hỗn hợp chất lỏng 4 inch 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"nhựa30 độ đến 160 độ F30 đến 0 đến 100 In. Hg / Psi5/2Copper Copper €69.38
PIC GAUGES 4001-2LCB Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Thủy tinh-30 độ đến 180 độ F30 đến 0 đến 15 In. Hg / Psi0.5/0.2Thép không gỉThép không gỉ€183.19
PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"Thủy tinh-30 độ đến 180 độ F30 đến 0 đến 60 In. Hg / Psi1/0.5Thép không gỉThép không gỉ€183.19
MÁY ĐO PIC 4001-2LCE Máy đo hỗn hợp hạng nặng 4 inch 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Thủy tinh-30 độ đến 180 độ F30 đến 0 đến 100 In. Hg / Psi2/1Thép không gỉThép không gỉ€183.19
PIC GAUGES 4001-2LCF Compound Gauge 4 Inch 30/0/160 psi | AG9LKJ 20TW93 4001-2LCF4"Thủy tinh-30 độ đến 180 độ F30 đến 0 đến 160 In. Hg / Psi5/2Thép không gỉThép không gỉ€183.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Máy đo hợp chất 4001-2LCC hạng nặng 4 inch 30/0/30psi
€183.19 /đơn vị