Pic Gauges 302lfw-254v | Đồng hồ đo áp suất chất lỏng đầy | 19rz31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng Hồ Đo Áp Lực PIC 302LFW-254V Đổ Chất Lỏng | AG9EGU 19RZ31

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 302LFW-254V Chất lỏng đầy

Trong kho
Khoản mục: AG9EGU phần: 302LFW-254VTham chiếu chéo: 19RZ31
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
€76.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Đã lấp đầyHóa cam du
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ đến 160 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 đến 15,000 psi
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất200
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 2-1-2%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 2000
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: U-Clamp-25 hoặc Flange-25

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
Đồng Hồ Đo Áp Lực PIC 302LFW-254S Đổ Chất Lỏng | AG9EGR 19RZ29 302LFW-254S0 đến 6000 psi100€83.12
Đồng hồ đo áp suất PIC 302LFW-254U chứa đầy chất lỏng | AG9EGT 19RZ30 302LFW-254U0 đến 10,000 psi200€71.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 302LFW-254V Chất lỏng đầy
€76.39 /đơn vị