Pic Gauges 201l-402r | Đồng hồ đo áp suất chất lỏng đầy | 19rz19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 201L-402R Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng đầy | AA8RYA 19RZ19

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 201L-402R chứa đầy chất lỏng

Trong kho
Khoản mục: AA8RYA phần: 201L-402RTham chiếu chéo: 19RZ19
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
€69.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+/- 2-1-2%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó sẵn riêng
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4"
Đã lấp đầyGlycerin
Loại máy đoChất lỏng đầy
Tốt nghiệp1000 psi
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ đến 160 độ F
Phạm vi5000 psi
Vật liệu vòngThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất100 psi
Vật liệu ổ cắmđồng hợp kim
Vật liệu ốngđồng hợp kim

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS9026200000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ điều hợp đo cần thiết (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLens Materialtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmMàu vỏVị trí kết nốiGiá cả
Máy đo áp suất PIC GAUGES 201L-158H Chất lỏng đầy 0 đến 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolycarbonate+/- 3-2-3%Không áp dụng0 đến 300 psi5 psiđồng hợp kimGói BạcHạ€26.09
PIC GAUGES 201L-402B Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402Bnhựa-Không0 để 150.1Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402C Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng 4 Inch 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402Cnhựa-Không0 để 300.5Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402D Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402Dnhựa-Không0 để 601Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402E Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402Enhựa-Không0 để 1002Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402F Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402Fnhựa-Không0 đến 160 psi2Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402G Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 200 psi | AG9LHT 20TV73 201L-402Gnhựa-Không0 để 2005Copper Thép không gỉđáy€69.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 201L-402R chứa đầy chất lỏng
€69.50 /đơn vị