Pic Gauges 201l-402c | Đồng Hồ Đo Áp Lực Chất Lỏng 4 Inch 30 Psi | 20tv66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PIC GAUGES 201L-402C Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng 4 Inch 30 psi | AG9LHK 20TV66

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 201L-402C Chất lỏng 4 inch 30 psi

Trong kho
Khoản mục: AG9LHK phần: 201L-402CTham chiếu chéo: 20TV66
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
€69.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số4"
Đã lấp đầyHóa cam du
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ đến 160 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 để 30
Vật liệu cảm biếnCopper
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.5
Vật liệu ổ cắmCopper
Vật liệu ướtCopper

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 2-1-2%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLens Materialtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmMàu vỏVị trí kết nốiGiá cả
Máy đo áp suất PIC GAUGES 201L-158H Chất lỏng đầy 0 đến 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hpolycarbonate+/- 3-2-3%Không áp dụng0 đến 300 psi5 psiđồng hợp kimGói BạcHạ€26.09
PIC GAUGES 201L-402R Đồng hồ đo áp suất Chất lỏng đầy | AA8RYA 19RZ19 201L-402Rpolycarbonate+/- 2-1-2%Có sẵn riêng5000 psi100 psiđồng hợp kimGói BạcHạ€69.50
PIC GAUGES 201L-402B Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402Bnhựa-Không0 để 150.1Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402D Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402Dnhựa-Không0 để 601Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402E Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402Enhựa-Không0 để 1002Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402F Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402Fnhựa-Không0 đến 160 psi2Copper Thép không gỉđáy€69.50
PIC GAUGES 201L-402G Đồng hồ đo áp suất chất lỏng 4 Inch 200 psi | AG9LHT 20TV73 201L-402Gnhựa-Không0 để 2005Copper Thép không gỉđáy€69.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PIC GAUGES Đồng hồ đo áp suất 201L-402C Chất lỏng 4 inch 30 psi
€69.50 /đơn vị