PHILIPS 929002295704 Bóng đèn LED, Ba11, Vít nến, 2700K Màu, 600 lm, 6.6W, 120VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | LED Light |
Loại cơ sở | Không |
chùm tia góc | 360 độ. |
Bóng đèn Dia. | 1 3 / 8 " |
Nhiệt độ màu. | 2700K |
Lumens | 600 lm |
Chiều dài tổng thể | 4 3 / 8 " |
Cuộc sống định tính | 15000 giờ. |
Hình dạng | BA11 |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 120V AC |
Watts | 6.6W |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Loại cơ sở | Nhiệt độ màu. | Watts | Lumens | Chiều dài tổng thể | Cuộc sống định tính | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469585 | Điện áp xoay chiều 120V đến 277, 347V | Trung Bi-Pin G13 | 4000K | 10W | 1600 lm | 47 3 / 4 " | 50000 giờ. | T8 | €7.81 | RFQ
| |
469627 | Điện áp xoay chiều 120V đến 277, 347V | Trung Bi-Pin G13 | 4000K | 14W | 2100 lm | 47 3 / 4 " | 50000 giờ. | T8 | €8.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.