PHILIPS 469585 Bóng đèn LED tuyến tính, loại A và C, hai chân trung bình, nhiệt độ màu 4000K
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | LED Light |
Loại cơ sở | Trung Bi-Pin G13 |
Bóng đèn Dia. | 1" |
Nhà ở bóng đèn | polycarbonate |
Các nhà sản xuất bóng đèn Chiều dài bảo hành | 5 năm |
Nhiệt độ màu. | 4000K |
CRI | 82 |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Kết thúc | Bị mờ |
Đối với đồ đạc kèm theo | Có |
Sử dụng trong nhà / ngoài trời | Trong nhà / ngoài trời |
Lumens | 1600 lm |
Tối thiểu. Nhiệt độ | -4 độ. F |
Chiều dài danh nghĩa | 4 ft. |
Chiều dài tổng thể | 47 3 / 4 " |
Cuộc sống định tính | 50000 giờ. |
Dịch vụ thô sơ | Không |
Hình dạng | T8 |
Chống vỡ | Có |
Nhiệt độ. Phạm vi | -4 đến 113 độ. F |
điện áp | Điện áp xoay chiều 120V đến 277, 347V |
Watts | 10W |
Quốc gia | Mexico |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Loại cơ sở | Nhiệt độ màu. | Watts | Lumens | Chiều dài tổng thể | Cuộc sống định tính | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469627 | Điện áp xoay chiều 120V đến 277, 347V | Trung Bi-Pin G13 | 4000K | 14W | 2100 lm | 47 3 / 4 " | 50000 giờ. | T8 | €8.53 | RFQ
| |
929002295704 | 120V AC | Không | 2700K | 6.6W | 600 lm | 4 3 / 8 " | 15000 giờ. | BA11 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.