Philips Advance Izt-132-sc | Chấn lưu điều chỉnh độ sáng đèn điện tử 120/277v | 5kb39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Chấn lưu điện tử điều chỉnh độ sáng 120/277vlamp | AE4GEB 5KB39

PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC chấn lưu điện tử 120 / 277vlamp

Trong kho
Khoản mục: AE4GEB phần: IZT-132-SCTham chiếu chéo: 5KB39

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€121.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDimming Ballast
dòng điện xoay chiều0.30 để 0.13
Hệ số chấn lưu1 / 0.03 với F32T8
Gia đình chấn lưuMark 7
Loại dằnLàm mờ điện tử
Chiều cao1.187 "
Đầu vào Watts36
Loại đènT8
Chiều dài9.5 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.50 độ F
Số lượng đèn F17T81
Số lượng đèn F25T81
Số lượng đèn F32T81
Số lượng đèn F32T8U1
Số lượng đèn1
Hệ số công suất0.99
Loại bắt đầuLập trình
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120/277
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8504100000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi làm mờ (100% đến 5% đầu ra mức)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBảo vệ nhiệtdòng điện xoay chiềuGia đình chấn lưuđiện ápĐầu vào WattsLoại đènTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.Số lượng đènGiá cả
PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Bóng đèn Elctrnc 120v 48 inch tăng phô mờ | AA9VAJ 1FYF3 REZ-132-SCLớp P0.29Mark 1012035T850 độ F1€132.72
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD Chấn lưu mờ 120/277v Bóng đèn 46 inch | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDCó IP0.5Optanium120/27758/28T532 độ F2€74.24
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD Chấn lưu mờ 120/277v Bóng đèn 46 inch | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDCó IP0.6Optanium120/27771/35T532 độ F2€80.31
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Bóng đèn điện tử 120v điều chỉnh độ sáng | AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Mark 10120-T850 độ F-€123.44
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Bóng đèn điện tử 120v tăng phô giảm sáng | AD2WPT 3VK04 REZ-3S32-SC--Mark 10120-T850 độ F3€138.10
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Chấn lưu điện tử điều chỉnh độ sáng 277vlamp | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Mark 10277-T850 độ F-€129.58
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Chấn lưu điện tử điều chỉnh độ sáng 277vlamp | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Mark 10277-T850 độ F-€135.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC chấn lưu điện tử 120 / 277vlamp
€121.68 /đơn vị