Philips Advance Isb-0216-12-e | Chấn lưu 35xr86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Chấn lưu 136W 1-11/16 inch Chiều rộng x 1-1/8 in H | AG6JQK 35XR86

PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Ballast 136W Chiều rộng 1-11 / 16 inch x 1-1 / 8 in H

Trong kho
Khoản mục: AG6JQK Mẫu: ISB-0216-12-ETham chiếu chéo: 35XR86
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
€95.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBallast
Loại dằnđiện tử
Chiều cao1.125 "
Đầu vào Watts136
Chiều dài9 41 / 64 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-20 độ F
Số lượng đèn2
điện áp120/277
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8504100000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Tổng số cảnh phim (16)
  • Min. Tổng số cảnh phim (2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoĐầu vào WattsChiều dàiSố lượng đènChiều rộngGiá cả
PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Chấn lưu 273W 14-5/16 in Dài x3-3/16 in W | AG6JQL 35XR87 ISB-0432-14-E2.625 "27314 5 / 16 "43.187 "€195.60
PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Chấn lưu 348W 14-5/16 in Dài x3-3/16 in.W | AG6JQM 35XR88 ISB-1040-14-E2.625 "34814 5 / 16 "43.187 "€259.27
PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Chấn lưu 415W 14-5/16 in Dài x3-3/16 in W | AG6JQN 35XR89 ISB-0848-46-E2.625 "41514 5 / 16 "63.187 "€269.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Ballast 136W Chiều rộng 1-11 / 16 inch x 1-1 / 8 in H
€95.92 /đơn vị