Petersen Products 936-2038-2024 | Ống, Kết nối nhanh, Đường kính ngoài 3/8 inch, Chiều dài 24 feet, 200 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2024 Vòi, Kết nối nhanh, Đường kính ngoài 3/8 inch, Chiều dài 24 feet, 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: CF2YBE phần: 936-2038-2024
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
€144.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng, Kết nối nhanh
Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài4'
Vật chấtEPDM
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Sức ép300 psi
Nhiệt độ Xếp hạng212 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Sức épGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN 936-2038-2024300 Ống, Kết nối nhanh, 300 Psi, Chiều dài 24 feet, Kích thước 3/8 inch | CF2XXK 936-2038-2024300----€269.37
RFQ
SẢN PHẨM PETERSEN 936-2038-2040 Ống, Kết nối nhanh, 200 Psi, Chiều dài 40 feet, Kích thước 3/8 inch | CF2XXL 936-2038-20403 / 8 "40 '1 / 2 "200 psi-
RFQ
SẢN PHẨM PETERSEN 936-2075-3024300 Ống, Kết nối nhanh, 300 Psi, Chiều dài 24 feet, Kích thước 3/4 inch | CF2XXM 936-2075-30243003 / 4 "24 '--€238.54
RFQ
SẢN PHẨM PETERSEN 936-2038-2012 Vòi, Kết nối nhanh, Đường kính ngoài 3/8 inch, Chiều dài 12 feet, 300 Psi | CF2YBD 936-2038-20123 / 8 "12 '1 / 2 "300 psi€136.31
SẢN PHẨM PETERSEN 936-2075-3024 Vòi, Kết nối nhanh, Đường kính ngoài 3/4 inch, Chiều dài 24 feet, 200 Psi | CF2YBF 936-2075-30243 / 4 "24 '1-1 / 4 "200 psi€175.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2024 Vòi, Kết nối nhanh, Đường kính ngoài 3/8 inch, Chiều dài 24 feet, 200 Psi
€144.42 /đơn vị