PETERSEN PRODUCTS 931-1035-5002403 Neo định tâm, Ram 3.5 inch, Đường kính 22.75 inch, Chiều dài 8.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo |
Dia xi lanh. | 24 " |
Kích thước mặt bích | 4" |
Lạm phát Ram Dia. | 3.5 " |
Chiều dài | 8.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Dia xi lanh. | Lạm phát Ram Dia. | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
931-1010-5004A | 2" | 1" | 2" | €193.10 | RFQ
| |
931-1010-5010 | 10 " | 1" | 4" | - | RFQ
| |
931-1010-5010200 | 2.5 " | 0.25 " | 3" | - | RFQ
| |
931-1010-5010300A | 3" | 1" | 3" | €233.67 | RFQ
| |
931-1010-5010401A | 4" | 1" | 4" | €350.51 | RFQ
| |
931-1010-5010600 | 6" | 1" | 4" | €584.18 | RFQ
| |
931-1019-5010801 | 8" | 1.875 " | 4" | €509.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.