WATTS Hệ thống làm mềm nước PWS10111A11, tốc độ dòng chảy 9 Gpm, đầu vào 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Làm mềm nước |
Yêu cầu về pin | 120V |
Kích thước bể nước muối | 18 "x 40" |
Đường vòng | Không qua đường |
Màu | Hạnh nhân, đen |
Tốc độ dòng | 2 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Dẫn | Không có mặt |
Mfr. Loạt | PWS10 |
Kích thước bể khoáng | 9 "x 48" |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nam |
Kích thước ổ cắm | 1" |
Loại ổ cắm | Chủ đề nam |
Loại nhựa | 1 Cu.Ft. |
Phong cách | Kỹ thuật số |
Kích thước bể | 18 "x 40" |
Loại xe tăng | Sợi thủy tinh |
Loại sợi | tiện ích mở rộng ftp |
Thiết kế van | Kỹ thuật số |
Chất liệu van | Thau |
Loại van | Đồng hồ đo |
Mô hình | Tốc độ dòng | Kích thước bể khoáng | Loại nhựa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PWS10111D11 | 5 gpm | 14 "x 65" | 3 Cu.Ft. | €4,520.80 | RFQ
|
PWS10111B11 | 2.4 gpm | 10 "x 54" | 1.5 Cu.Ft. | €3,532.18 | RFQ
|
PWS10111C11 | 3.5 gpm | 12 "x 52" | 2 Cu.Ft. | €3,834.05 | RFQ
|
PWS10111E11 | 7 gpm | 16 "x 65" | 4 Cu.Ft. | €4,835.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.