vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 Nút cắm ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 4.2 - 4.5 inch

Trong kho
Sản phẩm: CF3AMC Mẫu: 145-9041
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
€1,294.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường vòng1/4 "Nữ
Tối đa Đường kính4.5 "
Tối đa Cái đầu231 ft
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Tối thiểu. Dia.4.125 "
Kích thước đường ống danh nghĩa (In.)5"
Kích thước danh nghĩa5 "Sch 160
Chiều dài tổng thể2.16 "
Chiều dài con dấu1 / 2 "
Vật liệu con dấuNitrile

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Đường kínhTối đa Cái đầuMax. Sức épKích thước danh nghĩaChiều dài tổng thểGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9024 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 2.5 - 2.6 inch | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€764.11
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9026 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 2.7 - 2.8 inch | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€816.04
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9028 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 2.82 - 3.0 inch | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€869.59
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9030 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 3.0 - 3.1 inch | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€918.46
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9031 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 3.2 - 3.3 inch | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€970.39
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9033 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 3.4 - 3.5 inch | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,025.56
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9035 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 3.6 - 3.7 inch | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,079.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 Nút cắm ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 4.2 - 4.5 inch
€1,294.94 /đơn vị